text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Botas de segurança Bota Mento 581548 43 S3 Castanho


Referência 5O373689
Cor Prateado
Desenho Bezerro alto
Estanque à água Sim
Tipo Sandália
Sem metal Não
Versão ignífuga Não
Tamanho do sapato 43
Embalado por 1

Especificações

Cor Prateado
Desenho Bezerro alto
Estanque à água Sim
Tipo Sandália
Sem metal Não
Versão ignífuga Não
Tamanho do sapato 43
Testado para ESD Não
Com placa de proteção anti-unhas Sim
Com proteção metatarsal Sim
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Género Linho
Modelo infantil Não
Modelo anti-bacteriano Sim
Material da sola Poliuretano (PUR)
Material da parte superior Leather
Ajuste largo Sim
Revestimento interior Sim
Com tornozelo reforçado Não
Com biqueira de segurança Sim
Material da biqueira de segurança Aço
Forro de material Outro
Ortopédico Não
Com proteção contra choques Não
Com palmilha amovível Não
Com sola intermédia Sim
Material da sola intermédia Plástico
Resistência ao deslizamento de acordo com a norma ISO 20344:2011 SRC
Isolamento térmico da sola (HL) Não
Isolamento frio da sola (CL) Não
Resistente a combustíveis e óleos (FO) Sim
Sola resistente aos hidrocarbonetos (ORO) Não
Sola resistente ao contacto quente até 300 °C Não
Calçado de categoria de segurança de acordo com a norma ISO 20345:2011 s3
Anti-estático Sim
Antiderrapante Sim
Marca Emma
Model MENTO
Type Safety Boots

Números do artigo

Referência 5O373689
EAN 8715316023408
UBB 500632127378
UNSPSC 46181604
Artigo do fabricante nr MM58154843
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.