Luvas de proteção elétrica
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
Maquinação
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
Proteção manual
Luvas de proteção elétrica
6U725342
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
Luvas de proteção eléctrica Knipex 98 65 42
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
6U725342
Comprimento (mm)
410
Tensão nominal AC (V)
1000
Testado contra falhas de arco
Não
Tamanho da luva
11
Proteção contra riscos mecânicos
Não
Cor exterior
Red
Tipo de braçadeira
Punho reto
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento (mm)
410
Tensão nominal AC (V)
1000
Testado contra falhas de arco
Não
Tamanho da luva
11
Proteção contra riscos mecânicos
Não
Cor exterior
Red
Tipo de braçadeira
Punho reto
Revestimento interior
Não
De acordo com a norma IEC 60903
Sim
De acordo com a norma EN 60903
Sim
Tipo de borda
Outro
Classe eléctrica de acordo com a norma EN 60903
0
Marca
Knipex
Código pautal
40151900
Type
Electricians Gloves
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6U725342
EAN
4003773077862
UBB
500641733596
UNSPSC
46181504
Artigo do fabricante nr
98 65 42