Alicates para eletrónica
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
Alicates & pinças
Alicates para eletrónica
Alicates para eletrónica
6B035778
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
Electric installation pliers length 200 mm VDE chrome-plated multi-component han
Adiconar catálogo
Referência
6B035778
Isolado
Sim
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento
200
Gama de tiras AWG
1/0 - 1/0 AWG
Diâmetro da gama de tiras (mm)
15 - 15
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Isolado
Sim
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento
200
Gama de tiras AWG
1/0 - 1/0 AWG
Diâmetro da gama de tiras (mm)
15 - 15
Secção transversal da gama de tiras (mm²)
0.5 - 2.5
Design do punho
Outro
Cobertura do punho
Outro
Testado por VDE
Sim
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Alicates para instalações eléctricas 6 funções num só alicate. Para agarrar materiais planos e redondos, para dobrar, rebarbar, cortar cabos, descascar e cravar terminais de fios. Superfícies lisas perto das pontas agarram núcleos individuais sem os danificar, superfícies de agarrar serrilhadas e pega de tubo para agarrar material plano e redondo. Borda exterior com corte livre nas superfícies de agarrar para trabalhar em caixas de derivação embutidas e rebarbar orifícios de passagem. Furos de decapagem para condutores de 0,75 - 1,5 mm² e 2,5 mm². Matriz de cravação para virolas de fio 0,5 - 2,5 mm². Tesoura para cabos com gumes de precisão (endurecidos por indução) para cabos de cobre e alumínio até 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Dimensões reduzidas para um acesso fácil. Articulação aparafusada: funcionamento preciso e sem folga do alicate. Alicate com ponto de fixação de cabo integrado e isolado para um cabo de ferramenta. - Capacidade de corte do cabo de cobre, de fios múltiplos: Ø 15mm- Capacidade de corte de cabos de cobre de fios múltiplos: 50mm²- Capacidade de decapagem para fios simples: 0,75 - 1,5mm² / 2,5mm²- Capacidade em milímetros quadrados: 0,5 - 2,5mm²- AWG: 1 / 0- Sistema de proteção contra quedas: sim - Testado por VDE: sim
Números do artigo
Referência
6B035778
EAN
4003773081425
UBB
500667042922
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
13 96 200 T