Pistolas de ar quente e de colar
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
Poeira & ventilação
9J821465
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
Electric heater TSE-90B 708 m³/h 9000 W NOW
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9J821465
Largura
320
Desenho
Retangular
Altura
480
Com proteção contra sobreaquecimento
Sim
Comprimento
350
Caixa de material
Aço
Grau de proteção (IP)
IP24
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
320
Desenho
Retangular
Altura
480
Com proteção contra sobreaquecimento
Sim
Comprimento
350
Caixa de material
Aço
Grau de proteção (IP)
IP24
Tensão de ligação
Outro
Volume de ar mínimo (m³/h)
708
Modelo do controlador de temperatura
Nenhum
Monitorização de falhas
Não
Type
TSE-90B
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9J821465
EAN
4015448877264
UBB
500726954190
UNSPSC
40101819
Artigo do fabricante nr
4000722013