Poeira & ventilação
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
Poeira & ventilação
6X983657
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
Electric heater TSE-20A 250 m³/h 2000 W NOW
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6X983657
Cor
Red
Largura
195
Altura
315
Profundidade
230
Consumo de energia (W)
2
Com proteção contra sobreaquecimento
Não
Número de níveis de potência
3
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Red
Largura
195
Altura
315
Profundidade
230
Consumo de energia (W)
2
Com proteção contra sobreaquecimento
Não
Número de níveis de potência
3
Com controlador de temperatura ambiente
Não
Volume de ar (l/min)
250
Tensão de ligação (V)
230
Capacidade de aquecimento (W/m²)
2-2
Posição de ventilação
Sim
Regulação a seco
Não
Possibilidade de termóstato externo
Não
Interruptor de tempo
Não
Possibilidade de mangueira de transporte de ar
Não
Com comandos do ventilador
Sim
Com rodas
Não
Marca
Fabory approved vendor
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6X983657
EAN
4015448877233
UBB
500726953853
UNSPSC
40101819
Artigo do fabricante nr
4000722010