Parafuso abre roscas
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
Parafusos
Parafuso abre roscas
26752
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
EJOT Cabeça queijo Torx® Aço Zincado
Referência
Marca
EJOT
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Características especiais dos parafusos autorroscantes EJOT PT:
A solução ideal para problemas de fixação com termoplásticos (termoplásticos ou plastómetros)
Um ângulo de rosca de 30°.
Tem um diâmetro de núcleo cónico extra para um trabalho mais suave ao material, para que, quando aparafusados, não danifiquem o material e, portanto, possam ser montados em moldes de injeção de parede relativamente fina.
A qualidade do material está em conformidade com a classe de propriedade 10.9.
Relação de carga equilibrada entre o parafuso e o material.
Maior penetração da rosca, proporciona uma maior carga.
Removível.
Reutilizável.
O aperto do parafuso faz com que a ligação se autobloqueia em grande medida.
Veja todas as especificações
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Marca
EJOT
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Características especiais dos parafusos autorroscantes EJOT PT:
A solução ideal para problemas de fixação com termoplásticos (termoplásticos ou plastómetros)
Um ângulo de rosca de 30°.
Tem um diâmetro de núcleo cónico extra para um trabalho mais suave ao material, para que, quando aparafusados, não danifiquem o material e, portanto, possam ser montados em moldes de injeção de parede relativamente fina.
A qualidade do material está em conformidade com a classe de propriedade 10.9.
Relação de carga equilibrada entre o parafuso e o material.
Maior penetração da rosca, proporciona uma maior carga.
Removível.
Reutilizável.
O aperto do parafuso faz com que a ligação se autobloqueia em grande medida.
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar