Wincor Nixdorf Nederland - 8797512925326
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
Parafusos
Parafuso abre roscas
26752
26752.040.012
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
EJOT Cabeça queijo Torx® Aço Zincado K 40X12
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
EJOT
Encaixe
Torx
®
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
4 mm
Comprimento
12 mm
Marca
EJOT
Encaixe
Torx
®
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Características especiais dos parafusos autorroscantes EJOT PT:
A solução ideal para problemas de fixação com termoplásticos (termoplásticos ou plastómetros)
Um ângulo de rosca de 30°.
Tem um diâmetro de núcleo cónico extra para um trabalho mais suave ao material, para que, quando aparafusados, não danifiquem o material e, portanto, possam ser montados em moldes de injeção de parede relativamente fina.
A qualidade do material está em conformidade com a classe de propriedade 10.9.
Relação de carga equilibrada entre o parafuso e o material.
Maior penetração da rosca, proporciona uma maior carga.
Removível.
Reutilizável.
O aperto do parafuso faz com que a ligação se autobloqueia em grande medida.
Dimensões
D (mm)
4
dk
7.5
k
2.6
L (mm)
12
Nr. Torx®
20
P
1.79
Tipo
K40
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
26752.040.012
EAN
8715492947581
UBB
950352687889
UNSPSC
31161504