Mangueiras & carretel
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
Acessórios
Mangueiras & carretel
6X347459
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
Mangueira de ar comprimido Rodac 8 x 16 mm de borracha 20-50 bar 50 m
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6X347459
Transparente
Não
Material de revestimento
Outro
Diâmetro interno (mm)
8
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
50
Material da parede interior
Outro
Material da parede exterior
Outro
Adequado para alimentos
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Transparente
Não
Material de revestimento
Outro
Diâmetro interno (mm)
8
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
50
Material da parede interior
Outro
Material da parede exterior
Outro
Adequado para alimentos
Não
Cor da parede interior
Outro
Fio estático
Não
Diâmetro nominal
5/16 polegadas
Parede interior condutora de eletricidade
Não
Espiral
Nenhum
Cor da parede exterior
Azul
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6X347459
EAN
8717659233483
UBB
500632178504
UNSPSC
27131613
Artigo do fabricante nr
RR7033