text.skipToContent text.skipToNavigation

Dunlop Wading trouwers 388VP Verde Tamanho 42


Referência 6W263474
Cor Verde
Estanque à água Sim
Classe de qualidade Outro
Versão anti-estática Não
Material Outro
Com isolamento térmico Não
Tipo de fecho Outro
Embalado por 1

Especificações

Cor Verde
Estanque à água Sim
Classe de qualidade Outro
Versão anti-estática Não
Material Outro
Com isolamento térmico Não
Tipo de fecho Outro
Versão ignífuga Não
Proteção térmica Não
Proteção contra produtos químicos Não
Testado contra falhas de arco Não
Descartável Não
Repelente de água Sim
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Com faixas reflectoras Não
Modelo infantil Não
Resistente aos cortes Não
Tamanho da sonda 42 - 42
Calças com babete Não
Meias Sim
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Sim
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Não
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Não
Comprimento (mm) 3/4 de comprimento
Marca Dunlop
Código pautal 64026
Model Pricemastor Chest Wader
Type Chest Wader

Números do artigo

Referência 6W263474
EAN 8713197339922
UBB 500512793349
UNSPSC 46181604
Artigo do fabricante nr 388VP.42
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.