Botas de segurança
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
2H153316
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
DUNLOP PUROFORT WERKLAARS S5 C762041, 46
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2H153316
Cor
Preto
Desenho
Bezerro alto
Estanque à água
Sim
Tipo
Sandália
Sem metal
Não
Tipo de fecho
Outro
Versão ignífuga
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Preto
Desenho
Bezerro alto
Estanque à água
Sim
Tipo
Sandália
Sem metal
Não
Tipo de fecho
Outro
Versão ignífuga
Não
Tamanho do sapato
46
Testado para ESD
Não
Com placa de proteção anti-unhas
Não
Com proteção metatarsal
Não
Alta visibilidade (cores de sinalização)
Não
Género
Linho
Modelo infantil
Não
Material da sola
Outro
Material da parte superior
Poliuretano (PUR)
Ajuste largo
Não
Revestimento interior
Sim
Com tornozelo reforçado
Não
Com biqueira de segurança
Sim
Material da biqueira de segurança
Aço
Forro de material
Outro
Ortopédico
Não
Com proteção contra choques
Não
Com palmilha amovível
Não
Com sola intermédia
Sim
Material da sola intermédia
Aço
Resistência ao deslizamento de acordo com a norma ISO 20344:2011
SRC
Isolamento térmico da sola (HL)
Não
Isolamento frio da sola (CL)
Sim
Resistente a combustíveis e óleos (FO)
Sim
Sola resistente aos hidrocarbonetos (ORO)
Não
Sola resistente ao contacto quente até 300 °C
Não
Calçado de categoria de segurança de acordo com a norma ISO 20345:2011
S5
Anti-estático
Sim
Antiderrapante
Sim
Marca
Dunlop
Código pautal
64029110
Model
PUROFORT
Type
Safety Boots
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2H153316
EAN
8713197031376
UBB
500512800763
UNSPSC
46181604
Artigo do fabricante nr
C762041.46