text.skipToContent text.skipToNavigation

DUNLOP PUROFORT V-LAARS S5 C462933, 47


Referência 6V310193
Cor Verde
Desenho Bezerro alto
Estanque à água Sim
Tipo Sandália
Sem metal Não
Tipo de fecho Outro
Versão ignífuga Não
Embalado por 6
Apenas embalagem completa

Especificações

Cor Verde
Desenho Bezerro alto
Estanque à água Sim
Tipo Sandália
Sem metal Não
Tipo de fecho Outro
Versão ignífuga Não
Tamanho do sapato 47
Testado para ESD Não
Com placa de proteção anti-unhas Não
Com proteção metatarsal Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Género Linho
Modelo infantil Não
Material da sola Outro
Material da parte superior Poliuretano (PUR)
Ajuste largo Sim
Revestimento interior Sim
Com tornozelo reforçado Não
Com biqueira de segurança Sim
Material da biqueira de segurança Aço
Ortopédico Não
Com proteção contra choques Não
Com palmilha amovível Não
Com sola intermédia Sim
Material da sola intermédia Aço
Resistência ao deslizamento de acordo com a norma ISO 20344:2011 SRC
Isolamento térmico da sola (HL) Não
Isolamento frio da sola (CL) Sim
Resistente a combustíveis e óleos (FO) Sim
Sola resistente aos hidrocarbonetos (ORO) Não
Sola resistente ao contacto quente até 300 °C Não
Calçado de categoria de segurança de acordo com a norma ISO 20345:2011 S5
Anti-estático Sim
Antiderrapante Sim
Marca Dunlop
Model PUROFORT
Type Safety Boots

Números do artigo

Referência 6V310193
EAN 8713197039099
UBB 500512799874
UNSPSC 46181604
Artigo do fabricante nr C462933.47
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.