text.skipToContent text.skipToNavigation

Dunlop Purofort Terrapro Fs S5 38


Referência 1V240165
Cor Verde
Desenho Bezerro alto
Estanque à água Não
Tipo Sandália
Sem metal Não
Tipo de fecho Jaqueta
Versão ignífuga Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Verde
Desenho Bezerro alto
Estanque à água Não
Tipo Sandália
Sem metal Não
Tipo de fecho Jaqueta
Versão ignífuga Não
Testado para ESD Não
Com placa de proteção anti-unhas Não
Com proteção metatarsal Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Modelo infantil Não
Ajuste largo Não
Revestimento interior Sim
Com tornozelo reforçado Não
Com biqueira de segurança Sim
Material da biqueira de segurança Aço
Forro de material Outro
Ortopédico Não
Com proteção contra choques Não
Com palmilha amovível Sim
Com sola intermédia Sim
Material da sola intermédia Aço
Resistência ao deslizamento de acordo com a norma ISO 20344:2011 SRC
Isolamento térmico da sola (HL) Não
Isolamento frio da sola (CL) Sim
Resistente a combustíveis e óleos (FO) Sim
Sola resistente aos hidrocarbonetos (ORO) Não
Sola resistente ao contacto quente até 300 °C Não
Calçado de categoria de segurança de acordo com a norma ISO 20345:2011 S5
Anti-estático Não
Antiderrapante Sim
Marca Dunlop
Type Safety Boot

Números do artigo

Referência 1V240165
EAN 8713197056553
UBB 500729651272
UNSPSC 46180000
Artigo do fabricante nr LJ2KL01.38
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.