text.skipToContent text.skipToNavigation

Dunlop PUROFORT Safety Boots Polyurethane Outsole EUR 45 Yellow


Referência 2U121938
Cor Yellow
Desenho Aramida
Estanque à água Não
Tipo Sandália
Sem metal Não
Tipo de fecho Outro
Versão ignífuga Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Yellow
Desenho Aramida
Estanque à água Não
Tipo Sandália
Sem metal Não
Tipo de fecho Outro
Versão ignífuga Não
Testado para ESD Não
Com placa de proteção anti-unhas Não
Com proteção metatarsal Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Género Linho
Modelo infantil Não
Material da sola Outro
Material da parte superior Poliuretano (PUR)
Ajuste largo Não
Revestimento interior Não
Com tornozelo reforçado Não
Com biqueira de segurança Sim
Material da biqueira de segurança Outro
Ortopédico Não
Com proteção contra choques Não
Com palmilha amovível Não
Com sola intermédia Sim
Material da sola intermédia Outro
Resistência ao deslizamento de acordo com a norma ISO 20344:2011 SRC
Isolamento térmico da sola (HL) Não
Isolamento frio da sola (CL) Não
Resistente a combustíveis e óleos (FO) Sim
Sola resistente aos hidrocarbonetos (ORO) Não
Sola resistente ao contacto quente até 300 °C Não
Calçado de categoria de segurança de acordo com a norma ISO 20345:2011 S5
Anti-estático Sim
Antiderrapante Sim
Marca Dunlop
Size 45
Model PUROFORT
Type Safety Boots

Números do artigo

Referência 2U121938
EAN 8713197053668
UBB 500581552899
UNSPSC 46180000
Artigo do fabricante nr LJ2JF01.45
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.