text.skipToContent text.skipToNavigation

DUNLOP dunl v-laars protomaster s5 zwart 46


Referência 8D042883
Cor Preto
Desenho Aramida
Estanque à água Sim
Tipo Sandália
Sem metal Não
Tipo de fecho Outro
Versão ignífuga Não
Embalado por 6
Apenas embalagem completa

Especificações

Cor Preto
Desenho Aramida
Estanque à água Sim
Tipo Sandália
Sem metal Não
Tipo de fecho Outro
Versão ignífuga Não
Testado para ESD Sim
Com placa de proteção anti-unhas Não
Com proteção metatarsal Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Género Linho
Modelo infantil Não
Material da sola Policloreto de vinila (PVC)
Material da parte superior Poliuretano (PUR)
Ajuste largo Não
Revestimento interior Sim
Com tornozelo reforçado Não
Com biqueira de segurança Sim
Material da biqueira de segurança Aço
Forro de material Outro
Ortopédico Não
Com proteção contra choques Não
Com palmilha amovível Não
Com sola intermédia Sim
Material da sola intermédia Aço
Resistência ao deslizamento de acordo com a norma ISO 20344:2011 SRA
Isolamento térmico da sola (HL) Não
Isolamento frio da sola (CL) Não
Resistente a combustíveis e óleos (FO) Sim
Sola resistente aos hidrocarbonetos (ORO) Não
Sola resistente ao contacto quente até 300 °C Não
Calçado de categoria de segurança de acordo com a norma ISO 20345:2011 S5
Anti-estático Sim
Antiderrapante Sim
Marca Dunlop
Model PROTOMASTOR

Números do artigo

Referência 8D042883
EAN 8713197339243
UBB 500663634383
UNSPSC 46180000
Artigo do fabricante nr 142PP.46
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.