text.skipToContent text.skipToNavigation

Drinking water hose RAUAQUA Varioflex Plus internal dm 25 mm REHAU


Referência 7B830467
Espessura da parede (mm) 4.8
Transparente Não
Material de revestimento Outro
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 10
Material da parede interior Outro
Material da parede exterior Outro
Adequado para alimentos Sim
Embalado por 1

Especificações

Espessura da parede (mm) 4.8
Transparente Não
Material de revestimento Outro
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 10
Material da parede interior Outro
Material da parede exterior Outro
Adequado para alimentos Sim
Cor da parede interior Branco
Fio estático Não
Diâmetro nominal 1 polegada (25)
Pressão de rotura mínima (bar) 30
Parede interior condutora de eletricidade Não
Espiral Nenhum
Cor da parede exterior Azul
Marca Rehau

Números do artigo

Referência 7B830467
EAN 4062178567859
UBB 500583018428
UNSPSC 40142009
Artigo do fabricante nr 10490441001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.