Mangueiras & carretel
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
3O304107
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
Drinking water hose RAUAQUA Varioflex Plus internal dm 19 mm REHAU
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3O304107
Espessura da parede (mm)
3.8
Transparente
Não
Material de revestimento
Outro
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
10
Material da parede interior
Outro
Material da parede exterior
Outro
Adequado para alimentos
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Espessura da parede (mm)
3.8
Transparente
Não
Material de revestimento
Outro
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
10
Material da parede interior
Outro
Material da parede exterior
Outro
Adequado para alimentos
Sim
Cor da parede interior
Branco
Fio estático
Não
Diâmetro nominal
3/4 polegadas (20)
Pressão de rotura mínima (bar)
30
Parede interior condutora de eletricidade
Não
Espiral
Nenhum
Cor da parede exterior
Azul
Marca
Rehau
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3O304107
EAN
4061264961199
UBB
500581822425
UNSPSC
40142009
Artigo do fabricante nr
10490161025