text.skipToContent text.skipToNavigation

Drinking water hose RAUAQUA Varioflex Plus internal dm 12.8 mm REHAU


Referência 5X032010
Espessura da parede (mm) 3
Transparente Não
Material de revestimento Outro
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 10
Material da parede interior Outro
Material da parede exterior Outro
Adequado para alimentos Sim
Embalado por 1

Especificações

Espessura da parede (mm) 3
Transparente Não
Material de revestimento Outro
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 10
Material da parede interior Outro
Material da parede exterior Outro
Adequado para alimentos Sim
Cor da parede interior Branco
Fio estático Não
Diâmetro nominal 1/2 polegada (15)
Pressão de rotura mínima (bar) 30
Parede interior condutora de eletricidade Não
Espiral Nenhum
Cor da parede exterior Azul
Marca Rehau

Números do artigo

Referência 5X032010
EAN 4007360572860
UBB 500582624168
UNSPSC 40142009
Artigo do fabricante nr 10490191001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.