Mangueiras & carretel
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
1A817127
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
Drinking water hose Profiline Aqua Plus internal dm 13 mm wall thickness 3.5 mm TRICOFLEX
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1A817127
Espessura da parede (mm)
3.5
Transparente
Não
Raio de curvatura (mm)
140
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
16
Material da parede interior
Outro
Material da parede exterior
Outro
Adequado para alimentos
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Espessura da parede (mm)
3.5
Transparente
Não
Raio de curvatura (mm)
140
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
16
Material da parede interior
Outro
Material da parede exterior
Outro
Adequado para alimentos
Sim
Cor da parede interior
Outro
Fio estático
Não
Diâmetro nominal
1/2 polegada (15)
Pressão de rotura mínima (bar)
48
Parede interior condutora de eletricidade
Não
Espiral
Nenhum
Cor da parede exterior
Azul
Marca
Tricoflex
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1A817127
EAN
3506111552492
UBB
500573970984
UNSPSC
40142008
Artigo do fabricante nr
155249