Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
3Y701328
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
Drill groove milling cutter DIN 844 type N nominal diameter 3 mm HSS-Co8 PROMAT
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3Y701328
Desenho
Cortador de entalhe
Comprimento total (mm)
52
Diâmetro do eixo (mm)
6
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
14
Número de dentes
3
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Cortador de entalhe
Comprimento total (mm)
52
Diâmetro do eixo (mm)
6
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
14
Número de dentes
3
Material de corte
Outro
Direção de corte
Direita
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
3
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3Y701328
EAN
4015448519959
UBB
500581959540
UNSPSC
27112803
Artigo do fabricante nr
4000866244