text.skipToContent text.skipToNavigation

Drill groove milling cutter DIN 844 type N nominal diameter 11 mm HSS-Co8 PROMAT


Referência 0T567727
Desenho Cortador de entalhe
Comprimento total (mm) 79
Diâmetro do eixo (mm) 12
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 30
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de entalhe
Comprimento total (mm) 79
Diâmetro do eixo (mm) 12
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 30
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 11
Marca Promat

Números do artigo

Referência 0T567727
EAN 4015448566977
UBB 500573853099
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866025
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.