text.skipToContent text.skipToNavigation

Drill groove milling cutter DIN 6527 L type N nominal dm 5 mm PROMAT


Referência 6S840860
Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 57
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 15
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 57
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 15
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Número de dentes 2
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 5
Marca Promat

Números do artigo

Referência 6S840860
EAN 4015448653370
UBB 500582919519
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866197
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.