text.skipToContent text.skipToNavigation

Drill groove milling cutter DIN 6527 L type N nominal diameter 8 mm PROMAT


Referência 8G971651
Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 8
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 25
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 8
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 25
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 8
Marca Promat

Números do artigo

Referência 8G971651
EAN 4015448653899
UBB 500583464747
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866287
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.