text.skipToContent text.skipToNavigation

Drill groove milling cutter DIN 6527 L type N nominal diameter 3 mm PROMAT


Referência 5G392072
Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 57
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 10
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 57
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 10
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 3
Marca Promat
Código pautal 82077010

Números do artigo

Referência 5G392072
EAN 4015448653851
UBB 500582412127
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866279
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.