text.skipToContent text.skipToNavigation

Drill groove milling cutter DIN 6527 L type N nominal diameter 20 mm PROMAT


Referência 9A749148
Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 104
Diâmetro do eixo (mm) 20
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 50
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 104
Diâmetro do eixo (mm) 20
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 50
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 20
Marca Promat
Código pautal 82077010

Números do artigo

Referência 9A749148
EAN 4015448653950
UBB 500583724132
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866295
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.