text.skipToContent text.skipToNavigation

Drill groove milling cutter DIN 6527 K type N nominal diameter 3 mm PROMAT


Referência 5A124891
Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 7
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 7
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 3
Marca Promat

Números do artigo

Referência 5A124891
EAN 4015448653585
UBB 500582324355
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866233
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.