text.skipToContent text.skipToNavigation

Drill groove milling cutter DIN 6527 K type N nominal diameter 3 mm PROMAT


Referência 2P059700
Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 7
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 7
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Número de dentes 2
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 3
Marca Promat

Números do artigo

Referência 2P059700
EAN 4015448653103
UBB 500581482923
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866151
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.