text.skipToContent text.skipToNavigation

Drill groove milling cutter DIN 327 type N nominal diameter 4 mm HSS-Co8 PROMAT


Cikkszám 3G051341
Desenho Cortador de entalhe
Comprimento total (mm) 51
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 13
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Desenho Cortador de entalhe
Comprimento total (mm) 51
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 13
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 4
Marca Promat

Cikkszámok

Cikkszám 3G051341
EAN 4015448504931
UBB 500581727228
UNSPSC 27112803
Gyártó cikksz 4000866178
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.