Fresas de escarear
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Fresar
Fresas de escarear
1Q200506
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
Drill groove milling cutter DIN 327 D type N nominal diameter 6 mm HSS-Co8 PROMAT
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
1Q200506
Desenho
Cortador de entalhe
Comprimento total (mm)
52
Diâmetro do eixo (mm)
6
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
14
Número de dentes
2
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Cortador de entalhe
Comprimento total (mm)
52
Diâmetro do eixo (mm)
6
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
14
Número de dentes
2
Material de corte
Outro
Direção de corte
Direita
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
6
Marca
Promat
Código pautal
82077031
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1Q200506
EAN
4015448504849
UBB
500581151502
UNSPSC
27112803
Artigo do fabricante nr
4000866112