text.skipToContent text.skipToNavigation

Drill groove milling cutter DIN 327 D type N nominal diameter 4 mm HSS-Co8 PROMAT


Referência 7E273694
Desenho Cortador de entalhe
Comprimento total (mm) 51
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 13
Número de dentes 2
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de entalhe
Comprimento total (mm) 51
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 13
Número de dentes 2
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 4
Marca Promat

Números do artigo

Referência 7E273694
EAN 4015448504825
UBB 500583062962
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866108
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.