Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
1C546964
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
Drill groove milling cutter DIN 327 D type N nominal diameter 3 mm HSS-Co8 PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1C546964
Desenho
Cortador de entalhe
Comprimento total (mm)
49
Diâmetro do eixo (mm)
6
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
11
Número de dentes
2
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Cortador de entalhe
Comprimento total (mm)
49
Diâmetro do eixo (mm)
6
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
11
Número de dentes
2
Material de corte
Outro
Direção de corte
Direita
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
3
Marca
Promat
Código do produto
82077031
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1C546964
EAN
4015448504818
UBB
500573990867
UNSPSC
27112803
Artigo do fabricante nr
4000866106