text.skipToContent text.skipToNavigation

Drill groove milling cutter DIN 327 D type N nominal diameter 20 mm HSS-Co8 PROMAT


Referência 3U893812
Desenho Cortador de entalhe
Comprimento total (mm) 88
Diâmetro do eixo (mm) 20
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 36
Número de dentes 2
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de entalhe
Comprimento total (mm) 88
Diâmetro do eixo (mm) 20
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 36
Número de dentes 2
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 20
Marca Promat

Números do artigo

Referência 3U893812
EAN 4015448504917
UBB 500581901468
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866126
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.