text.skipToContent text.skipToNavigation

Drill groove milling cutter DIN 327 D type N nominal diameter 12 mm HSS-Co8 PROMAT


Cikkszám 7U327667
Desenho Cortador de entalhe
Comprimento total (mm) 73
Diâmetro do eixo (mm) 12
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 26
Número de dentes 2
Material de corte Outro
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Desenho Cortador de entalhe
Comprimento total (mm) 73
Diâmetro do eixo (mm) 12
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 26
Número de dentes 2
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 12
Marca Promat
Código do produto 82077031

Cikkszámok

Cikkszám 7U327667
EAN 4015448504870
UBB 500583296297
UNSPSC 27112803
Gyártó cikksz 4000866118
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.