Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
1U424430
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
Drill groove milling cutter DIN 327 D type N nominal diameter 10 mm HSS-Co8 PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1U424430
Desenho
Cortador de entalhe
Comprimento total (mm)
63
Diâmetro do eixo (mm)
10
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
21
Número de dentes
2
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Cortador de entalhe
Comprimento total (mm)
63
Diâmetro do eixo (mm)
10
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
21
Número de dentes
2
Material de corte
Outro
Direção de corte
Direita
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
10
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1U424430
EAN
4015448504863
UBB
500581218020
UNSPSC
27112803
Artigo do fabricante nr
4000866116