Outros acessórios
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
Partes acessórios
Outros acessórios
1S117022
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
Drill bit set 19-part x 1–10 mm 0.5 mm RUKO
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1S117022
Embalagem
Caixa de plástico
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Diâmetro nominal (mm)
1 - 10
Número total de ferramentas
19
Material de corte
HSS
Número de brocas para vidro
0
Número de brocas para cerâmica
0
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Embalagem
Caixa de plástico
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Diâmetro nominal (mm)
1 - 10
Número total de ferramentas
19
Material de corte
HSS
Número de brocas para vidro
0
Número de brocas para cerâmica
0
Número de brocas para azulejo
0
Número de brocas universais
0
Número de brocas para betão
0
Número de brocas para aço inoxidável
0
Número de brocas para madeira
0
Número de brocas para plástico
0
Número de brocas para metais não ferrosos
0
Número de brocas para aço
0
Número de brocas para pedra
0
Marca
Ruko
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1S117022
EAN
4007140017369
UBB
500581192852
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
214225