text.skipToContent text.skipToNavigation

Double open-end spanner 895 17 x 19 mm length 170 mm black


Referência 8X196236
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 170
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 19
Chave de tamanho pequeno (mm) 17
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 170
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 19
Chave de tamanho pequeno (mm) 17
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 7
Altura da cabeça grande (mm) 7
Tamanho da chave pequena (polegadas) Outro
Tamanho da chave grande (polegada) Outro
Largura da cabeça pequena (mm) 36
Largura da cabeça grande (mm) 40
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Modelo com chave de ângulo reto Não
Punho cónico Não
Testado por VDE Não
Marca Fabory approved vendor

Números do artigo

Referência 8X196236
EAN 4054773022628
UBB 500583684864
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr S4000823272
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.