Chaves de bocas dupla
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
Gama ferramentas
Chaves de bocas dupla
Chaves de bocas dupla
8Z958009
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
Double open-end spanner 895 13 x 17 mm length 160 mm black
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8Z958009
Proteção da superfície
Outro
Comprimento (mm)
160
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Chave de boca grande (mm)
17
Chave de tamanho pequeno (mm)
13
Modelo de chave simples
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Outro
Comprimento (mm)
160
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Chave de boca grande (mm)
17
Chave de tamanho pequeno (mm)
13
Modelo de chave simples
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Altura da cabeça pequena (mm)
6
Altura da cabeça grande (mm)
6
Tamanho da chave pequena (polegadas)
Outro
Tamanho da chave grande (polegada)
Outro
Largura da cabeça pequena (mm)
28.5
Largura da cabeça grande (mm)
36
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Não
Modelo com chave de ângulo reto
Não
Punho cónico
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Fabory approved vendor
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8Z958009
EAN
4054773022741
UBB
500583709794
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
S4000823268