text.skipToContent text.skipToNavigation

Double-ended ring spanner 27 x 32 mm 360 mm deep offset PROMAT


Referência 0D968140
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 360
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 32
Chave de tamanho pequeno (mm) 27
Modelo de chave simples Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 360
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 32
Chave de tamanho pequeno (mm) 27
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 16
Altura da cabeça grande (mm) 18
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 42
Largura da cabeça grande (mm) 49
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Promat

Números do artigo

Referência 0D968140
EAN 4015448420101
UBB 500573651295
UNSPSC 27111705
Artigo do fabricante nr 4000823335
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.