Brocas
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
Furar
Brocas
1P040647
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
Double-ended drill nominal diameter 5.2 mm HSS bodywork drill PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1P040647
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm)
5.2
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
16
Broca de dupla face
Sim
Material de corte
HSS
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
62
Broca de diâmetro (mm)
5.2
Diâmetro do eixo (mm)
5.2
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
16
Broca de dupla face
Sim
Material de corte
HSS
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1P040647
EAN
4015448422334
UBB
500581153821
UNSPSC
27112812
Artigo do fabricante nr
4000860152