text.skipToContent text.skipToNavigation

Double-ended drill nominal diameter 4.1 mm HSS bodywork drill PROMAT


Referência 5Q793296
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 4.1
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 13
Broca de dupla face Sim
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 55
Broca de diâmetro (mm) 4.1
Diâmetro do eixo (mm) 4.1
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 13
Broca de dupla face Sim
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat

Números do artigo

Referência 5Q793296
EAN 4015448422303
UBB 500582541651
UNSPSC 27112812
Artigo do fabricante nr 4000860141
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.