text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina E298 DIN 371 N/A HSSE Chrome plated M5x0.80mm


Referência 5L576782
Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 17
Comprimento da rosca (mm) 8
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 8
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 17
Comprimento da rosca (mm) 8
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 8
Rosca de passo (mm) 0.8
Tamanho da rosca 5
Número de lâminas de corte 3
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Yellow
Chave quadrada (mm) 4.9
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Código pautal 8207401000
Model E298
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 5L576782
EAN 7320760663042
UBB 500631654067
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr E298M5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.