text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Mandril manual B952 DIN 9 HSS Blanc 8.00mm


Referência 6F836046
Comprimento total (mm) 180
Diâmetro do eixo (mm) 10
Diâmetro nominal (mm) 8 - 8
Comprimento de trabalho (mm) 145
Material de corte HSS
Marca Dormer
Código pautal 8207603000
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 180
Diâmetro do eixo (mm) 10
Diâmetro nominal (mm) 8 - 8
Comprimento de trabalho (mm) 145
Material de corte HSS
Marca Dormer
Código pautal 8207603000
Type Hand Taper Pin Reamer

Números do artigo

Referência 6F836046
EAN 7320760053874
UBB 500630169711
UNSPSC 27112837
Artigo do fabricante nr B9528.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.