text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.
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
Mandris manuais
Todas as categorias
Automação & ligação
Equipamento de soldadura, soldadura e gás
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
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Ferramentas
Marcadores
Mandris manuais
5S914825
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
Dormer Mandril manual B903 DIN 9 HSS Blanc Vaporised 8.00mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5S914825
Comprimento total (mm)
180
Diâmetro do eixo (mm)
10.5
Diâmetro nominal (mm)
8 - 8
Comprimento de trabalho (mm)
145
Material de corte
HSS
Marca
Dormer
Type
5986882; 86013207
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Comprimento total (mm)
180
Diâmetro do eixo (mm)
10.5
Diâmetro nominal (mm)
8 - 8
Comprimento de trabalho (mm)
145
Material de corte
HSS
Marca
Dormer
Type
5986882; 86013207
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5S914825
EAN
7320760182567
UBB
500630169554
UNSPSC
27112837
Artigo do fabricante nr
B9038.0