Mandris manuais
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
Marcadores
Mandris manuais
0J771361
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
Dormer Mandril manual B903 DIN 9 HSS Blanc Vaporised 6.00mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0J771361
Comprimento total (mm)
135
Diâmetro do eixo (mm)
7.9
Diâmetro nominal (mm)
6 - 6
Comprimento de trabalho (mm)
105
Material de corte
HSS
Marca
Dormer
Type
Hand Taper Pin Reamer
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
135
Diâmetro do eixo (mm)
7.9
Diâmetro nominal (mm)
6 - 6
Comprimento de trabalho (mm)
105
Material de corte
HSS
Marca
Dormer
Type
Hand Taper Pin Reamer
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0J771361
EAN
7320760182550
UBB
500630165594
UNSPSC
27112837
Artigo do fabricante nr
B9036.0