text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Mandril manual B903 DIN 9 HSS Blanc Vaporised 5.00mm


Referência 7W459081
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 6.3
Diâmetro nominal (mm) 5 - 5
Comprimento de trabalho (mm) 73
Material de corte HSS
Marca Dormer
Type Hand Taper Pin Reamer
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 6.3
Diâmetro nominal (mm) 5 - 5
Comprimento de trabalho (mm) 73
Material de corte HSS
Marca Dormer
Type Hand Taper Pin Reamer

Números do artigo

Referência 7W459081
EAN 7320760182543
UBB 500630163938
UNSPSC 27112837
Artigo do fabricante nr B9035.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.