Mandris manuais
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
Marcadores
Mandris manuais
5E443105
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
Dormer Mandril manual B903 DIN 9 HSS Blanc Vaporised 2.50mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5E443105
Comprimento total (mm)
68
Diâmetro do eixo (mm)
3.36
Diâmetro nominal (mm)
2.5 - 2.5
Comprimento de trabalho (mm)
48
Material de corte
HSS
Type
5987010; 86013201
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Comprimento total (mm)
68
Diâmetro do eixo (mm)
3.36
Diâmetro nominal (mm)
2.5 - 2.5
Comprimento de trabalho (mm)
48
Material de corte
HSS
Type
5987010; 86013201
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5E443105
EAN
7320760182512
UBB
500630149192
UNSPSC
27112837
Artigo do fabricante nr
B9032.5