Mandris manuais
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
Marcadores
Mandris manuais
7R689487
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
Dormer Mandril manual B903 DIN 9 HSS Blanc Vaporised 2.00mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7R689487
Comprimento total (mm)
68
Diâmetro do eixo (mm)
2.86
Diâmetro nominal (mm)
2 - 2
Comprimento de trabalho (mm)
48
Material de corte
HSS
Marca
Dormer
Código pautal
8207603000
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
68
Diâmetro do eixo (mm)
2.86
Diâmetro nominal (mm)
2 - 2
Comprimento de trabalho (mm)
48
Material de corte
HSS
Marca
Dormer
Código pautal
8207603000
Type
Hand Taper Pin Reamer
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7R689487
EAN
7320760182505
UBB
500630152964
UNSPSC
27112837
Artigo do fabricante nr
B9032.0