Mandris manuais
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
Maquinação
Marcadores
Mandris manuais
4X962530
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
Dormer Mandril manual B903 DIN 9 HSS Blanc Vaporised 16.00mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
4X962530
Comprimento total (mm)
280
Diâmetro do eixo (mm)
20.4
Diâmetro nominal (mm)
16 - 16
Comprimento de trabalho (mm)
230
Material de corte
HSS
Marca
Dormer
Código pautal
8207603000
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
280
Diâmetro do eixo (mm)
20.4
Diâmetro nominal (mm)
16 - 16
Comprimento de trabalho (mm)
230
Material de corte
HSS
Marca
Dormer
Código pautal
8207603000
Type
Hand Taper Pin Reamer
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4X962530
EAN
7320760182611
UBB
500630146388
UNSPSC
27112837
Artigo do fabricante nr
B90316.0