Mandris manuais
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
Marcadores
Mandris manuais
6H378907
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
Dormer Mandril manual B903 DIN 9 HSS Blanc Vaporised 14.00mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6H378907
Comprimento total (mm)
255
Diâmetro do eixo (mm)
17.74
Diâmetro nominal (mm)
14 - 14
Comprimento de trabalho (mm)
210
Material de corte
HSS
Marca
Dormer
Código pautal
8207603000
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
255
Diâmetro do eixo (mm)
17.74
Diâmetro nominal (mm)
14 - 14
Comprimento de trabalho (mm)
210
Material de corte
HSS
Marca
Dormer
Código pautal
8207603000
Type
Hand Taper Pin Reamer
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6H378907
EAN
7320760182604
UBB
500630144144
UNSPSC
27112837
Artigo do fabricante nr
B90314.0