Mandris manuais
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
Marcadores
Mandris manuais
2G720524
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
Dormer Mandril manual B903 DIN 9 HSS Blanc Vaporised 1.50mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2G720524
Comprimento total (mm)
57
Diâmetro do eixo (mm)
2.14
Diâmetro nominal (mm)
1.5 - 1.5
Comprimento de trabalho (mm)
37
Material de corte
HSS
Marca
Dormer
Type
Hand Taper Pin Reamer
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
57
Diâmetro do eixo (mm)
2.14
Diâmetro nominal (mm)
1.5 - 1.5
Comprimento de trabalho (mm)
37
Material de corte
HSS
Marca
Dormer
Type
Hand Taper Pin Reamer
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2G720524
EAN
7320760182499
UBB
500630133907
UNSPSC
27112837
Artigo do fabricante nr
B9031.5