text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Mandril manual B100 DIN 206 HSS Blanc Vaporised 9.50mm


Referência 6O535412
Comprimento total (mm) 124
Diâmetro do eixo (mm) 9.5
Diâmetro nominal (mm) 9.5 - 9.5
Comprimento de trabalho (mm) 62
Material de corte HSS
Marca Dormer
Código pautal 8207603000
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 124
Diâmetro do eixo (mm) 9.5
Diâmetro nominal (mm) 9.5 - 9.5
Comprimento de trabalho (mm) 62
Material de corte HSS
Marca Dormer
Código pautal 8207603000
Type Hand Reamer

Números do artigo

Referência 6O535412
EAN 7320760140345
UBB 500630170529
UNSPSC 27112837
Artigo do fabricante nr B1009.5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.